NORTON LAMELLENSCHIJF 115X22 R860 P80 (PK=10ST)

Norton X-Treme R860 lamellenschijf

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Norton:78072726075
Rubix:A0036055
EAN:8013414838710
NORTON LAMELLENSCHIJF 115X22 R860 P80 (PK=10ST)

Technische samenvatting

Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORTON LAMELLENSCHIJF 115X22 R860 P80 (PK=10ST)


X-Treme is een unieke hoogwaardige Zirkonium lamellenschijf van Norton. Ontworpen om sneller te slijpen en langer mee te gaan, ideaal voor alle zware toepassingen.

Sterke punten

100% sharp NorZon grain for a faster cut from the very beginning. Lower disc wear for longer grinding time, without loss of cut throughout disc life.

Toepassingen

Grinding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22 mm
Type schuurmiddelaluminium zirkoon
Toepassingslijpen
Vormrond
Korrel80
€ 48,38 excl. BTW
/ pak
€ 58,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen