PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 115 A 60 SG VLAK
Lamellenschijven POLIFAN® PFF 115 A 60 SG/22,23
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PFF 115 A 60 SG STEELOX
Rubix:23087408
Fabrikant:67606115
EAN:4007220167526






Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 115 A 60 SG VLAK
Uitstekende slijpresultaten, zelfs bij verminderde aandrukkracht Geschikt voor haakse slijpers van alle vermogensklassen Slijpmiddel: korund A Korrelgrootte: 24, 40, 60, 80, 120 Veelzijdig professioneel gereedschap met hoge materiaalafname en uitzonderlijke levensduur voor universele slijpwerkzaamheden.
Sterke punten
Hoog verwijderingsvermogen en goede levensduur.
Toepassingen
Staal, roestvrij staal (INOX), kunststof. Veelzijdig professioneel gereedschap voor universele slijpwerkzaamheden. Vlakslijpen, bewerken van lasnaden. Geschikt voor haakse slijpers van alle vermogensklassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 59,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
