FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. ZIRC 115X22 R822/842 P40
Vlaklamelschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:63642534630
Rubix:23977323
EAN:3564650009723

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. ZIRC 115X22 R822/842 P40
· Zirconium met glasfiber drager - conische uitvoering
· Extra hoge standtijd
· Toepassing op RVS en aluminium
Drager: Zwaar Linnen
Backing: Fiber
Vorm: Conisch
· Extra hoge standtijd
· Toepassing op RVS en aluminium
Drager: Zwaar Linnen
Backing: Fiber
Vorm: Conisch
Sterke punten
Self sharpeningzirconia grain forconsistent cut ratethroughout disc life
Cotton cloth backingsupports wear toexpose new grainunder low to mediumpressure
High performance vs.price on steel and inox
Grain and backingcombination make aversatile disc for allrough grinding jobs
Cotton cloth backingsupports wear toexpose new grainunder low to mediumpressure
High performance vs.price on steel and inox
Grain and backingcombination make aversatile disc for allrough grinding jobs
Toepassingen
Industrial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,78 excl. BTW
/ stuk
€ 6,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
