ROEBUCK QUICKCHANGE FLEXD.50 K60 ZIRCONIUM - 866472

Flex Quickchange - Zirconium

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:866472
Rubix:20854226
EAN:3660338205804
ROEBUCK QUICKCHANGE FLEXD.50 K60 ZIRCONIUM - 866472
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROEBUCK QUICKCHANGE FLEXD.50 K60 ZIRCONIUM - 866472


• Deze schijf is ideaal voor schuren, gladmaken en afwerken van oppervlakken die moeilijk bereikbaar zijn en die gebogen of gevormd zijn.
QUICKCHANGE Flex biedt:
• Betere toegang tot moeilijke plekjes
• Kleiner werkgebied, waardoor minder tijd wordt besteed aan afwerking
• Flexibiliteit die perfect geschikt is voor het schuren en afwerken van oppervlakken met verschillende vormen
• Een systeem voor snel omwisselen en vergrendelen
waarmee de schijven gemakkelijk kunnen worden vervangen.
GISS MINI FLEXI/D 50MM G60 ZIRC TYPE R

Sterke punten

Compatibel met het Roloc-systeem

Toepassingen

Applications such as pipe fabrications, vessels, tanks, enclosures or finishing of corner welds.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter50 mm
Type schuurmiddelaluminium zirkoon
Vormsnelle klepschijf
Korrel60
€ 27,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 33,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen