PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 115 A 40 PSF VLAK
Lamellenslijpschijf Polifan A 40 PSF
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PFF115A40PSF/22,23
Rubix:23087426
Fabrikant:67644115
EAN:4007220512388






Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 115 A 40 PSF VLAK
Al bij geringe slijpdruk zeer goede slijpresultaten. Geschikt voor haakse slijpmachines uit iedere vermogensklasse. Slijpmiddel: korund A. Korrelgrofte: 40., 60, 80, 120. Veelzijdig inzetbaar gereedschap met hoog verspaningsrendement en goede standtijd voor universele slijpopgaven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 40 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 41,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
