PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 180 Z 40 PSF VLAK
POLIFAN® lamellenschijven PFF 180 Z 40 PSF/22,23
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PFF 180 Z 40 PSF STEELOX
Rubix:23087462
Fabrikant:67664185
EAN:4007220512548




Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 180 Z 40 PSF VLAK
Beste verspaningsrendement bij krachtige haakse slijpmachines en hoge aanzetdruk Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z Korrelgrofte: 40, 60, 80, 120 Gereedschap met agressieve verspaningsrendement en goede standtijd voor universele, veeleisende slijpopgaven.
Sterke punten
Agressieve materiaalafname en goede levensduur.
Toepassingen
Staal, roestvrij staal (INOX). Veelzijdig professioneel gereedschap voor universele en veeleisende slijpwerkzaamheden. Vlakslijpen, lasnaden bewerken. Geschikt voor krachtige haakse slijpmachines met hoge contactdruk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 40 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 83,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen