PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 115 Z 80 PSF CONISCH
POLIFAN® PFC 115 Z 80 PSF/22, 23 oppervlaktebladschijven
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PFC 115 Z 80 PSF STEELOX
Rubix:23087574
Fabrikant:67768115
EAN:4007220377369




Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 115 Z 80 PSF CONISCH
Beste materiaalverwijdering met krachtige haakse slijpmachines en hoge schurende ondersteuningsdruk: korundzircon Z deeltjesgrootte: 40, 60, 80, 120 gereedschap voor agressieve materiaalverwijderingsprestaties en een goede levensduur voor universele en veeleisende slijpwerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | oppervlakteslijpen, machinale bewerking met laskoorden |
| Vorm | pfc |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,61 excl. BTW
/ stuk
€ 4,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden