PFERD LAMELLENSCHIJF POLIFAN PFR 125-L Z40 SGP CURVE STEELOX

POLIFAN® PFR 125 Z 40 SGP-CURVE L/22, 23 oppervlaktebladschijven

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:PFR 125-L Z 40 SGP CURVE STEELOX
Rubix:23087613
Fabrikant:67689062
EAN:4007220790175
PFERD LAMELLENSCHIJF POLIFAN PFR 125-L Z40 SGP CURVE STEELOX
brand logo
Technische samenvatting
Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF POLIFAN PFR 125-L Z40 SGP CURVE STEELOX


Hoogwaardig SAP ZIRKONCURVE gereedschap zeer efficiënte materiaalverwijdering voor veeleisende slijpwerkzaamheden. Schuren: korundzircon Z deeltjesgrootte: 40

Sterke punten

Efficiënte materiaalverwijdering.

Toepassingen

Voor het machinaal bewerken van hoeklassen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Toepassinghoeklassen slijpen, afkanten, ontbramen, randen slijpen
Vormpfr
Korrel40
Aangepaste tariefcode68051000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,91 excl. BTW
/ stuk
13,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden