STANLEY LANDMETER FIBERGLAS 60 MTR 12,7MM OPEN KAST 2-34-795

Landmeter Fiberglas dubbelzijdig bedrukt

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:2-34-795
Rubix:10133285
EAN:3253562347954
STANLEY LANDMETER FIBERGLAS 60 MTR 12,7MM OPEN KAST 2-34-795

Technische samenvatting

Bekistingabs
Lengte60 m
Breedte12,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY LANDMETER FIBERGLAS 60 MTR 12,7MM OPEN KAST 2-34-795


Deze Stanley meetband maakt metingen over grote afstanden mogelijk dankzij de dubbelzijdig bedrukte meetband, die verkrijgbaar is in lengtes van 30 m of 60 m. De robuuste constructie maakt het gereedschap geschikt voor bouwplaatsen waar het wordt blootgesteld aan stof en stoten.

Kenmerken:
Deze Stanley meetband is voorzien van een dubbelzijdige schaalverdeling, waardoor de meetwaarden vanuit verschillende hoeken gemakkelijker kunnen worden afgelezen. De met 40 strengen versterkte glasvezelband beperkt de rek en draagt bij aan het behoud van de meetnauwkeurigheid, ook over grote afstanden. Het oppervlak is voorzien van een afwasbare pvc-coating die de gebruiksduur helpt te verlengen. De gele schaalverdeling verbetert de zichtbaarheid tijdens meetwerkzaamheden. De niet-geleidende meetband is bestand tegen corrosie en uv-straling. Met een inklapbare slinger kan de meetband na gebruik worden opgerold, terwijl een grote bevestigingslus en een punt op de behuizing metingen in het veld vergemakkelijken. De open behuizing van schokbestendig ABS is voorzien van een rubberen grip voor een betere houvast.

Specificaties:
• Glasvezelband versterkt met 40 strengen.
• Open ABS-behuizing.
• Afwasbare pvc-coating op de meetband.
• Niet-geleidende meetband.
• Breedte van de meetband: 12,7 mm.
• Lengte van de meetband: 30 m (referentie 2-34-792) of 60 m (referentie 2-34-795).
• Kleur: geel en zwart.
• Nauwkeurigheidsklasse: III.

Normen:
• MID 2014/32/EU: deze Europese richtlijn regelt meetinstrumenten waarvoor wettelijke metrologische eisen gelden. Deze meetband valt onder nauwkeurigheidsklasse III, wat overeenkomt met een nauwkeurigheid van ±24,6 mm over 60 meter (±12,6 mm over 30 meter).

Sterke punten

• Vergemakkelijkt het aflezen dankzij de dubbelzijdige schaalverdeling.
• Beperkt maatveranderingen van de meetband dankzij de versterking met 40 strengen.
• Bestand tegen buitenomstandigheden dankzij een meetband die ongevoelig is voor corrosie en beschermd is tegen uv-straling.
• Draagt bij aan een lange gebruiksduur dankzij de afwasbare pvc-coating.
• Vereenvoudigt metingen in het veld dankzij de punt en bevestigingslus.
• Draagt bij aan comfortabel gebruik dankzij de rubberen grip.
• Bestand tegen schokken en gangbare belastingen op bouwplaatsen dankzij de ABS-behuizing.

Toepassingen

Deze Stanley meetband is geschikt voor bouw-, grond-, buitenaanleg- en eenvoudige landmeetwerkzaamheden waarbij over grote afstanden moet worden gemeten. Dit gereedschap kan worden gebruikt op bouwplaatsen, bij het uitzetten van leidingnetwerken, terreinmetingen en industriële onderhoudswerkzaamheden. De uitvoeringen van 30 m en 60 m maken het mogelijk de meetband af te stemmen op verschillende meetafstanden, zowel binnen als buiten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)40x202x344 mm
Gewicht verpakking995 g
Bekistingabs
Lengte60 m
Breedte12,7 mm
€ 39,34 excl. BTW
/ stuk
€ 47,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen