STANLEY ROLBANDMAAT STANLEY 8 MTR 25 MM (BULK) 1-30-457
Rolbandmaat Stanley klasse II
Zie technische informatieReferenties
Stanley:1-30-457
Rubix:10133585
EAN:3253561304576



Productdetails : STANLEY ROLBANDMAAT STANLEY 8 MTR 25 MM (BULK) 1-30-457
• Polymeer beschermlaag en stevige ABS behuizing
• Duidelijk leesbaar
• Verchroomde broekklem
• Ergonomisch ontwerp met bandblokkeerknop
• Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
• Nauwkeurigheid: klasse II
• Duidelijk leesbaar
• Verchroomde broekklem
• Ergonomisch ontwerp met bandblokkeerknop
• Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
• Nauwkeurigheid: klasse II
Sterke punten
• Polymeer beschermlaag en stevige ABS behuizing
• Duidelijk leesbaar
• Verchroomde broekklem
• Ergonomisch ontwerp met bandblokkeerknop
• Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
• Nauwkeurigheid: klasse II
• Duidelijk leesbaar
• Verchroomde broekklem
• Ergonomisch ontwerp met bandblokkeerknop
• Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
• Nauwkeurigheid: klasse II
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 45x80x80 mm |
| Gewicht verpakking | 389 g |
| Bekisting | abs |
| Lengte | 8 m |
| Breedte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,28 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 129,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen