Referenties
Milwaukee:4932501123
Rubix:A0878405
Fabrikant:4932501123
EAN:4058546624255

Productdetails : MILWAUKEE MEETBAND GESLOTEN 30 M 4932501123
Milwaukee meetband met gesloten haspel van 30 m met stalen lint en nyloncoating. GRIME GUARD helpt het lint schoon te houden, met Klasse II nauwkeurigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bekisting | staal |
| Lengte | 30 m |
| Breedte | 9,5 mm |
| Type | lange meetband – gesloten haspel (30 m) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,90 excl. BTW
/ stuk
€ 43,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
