Referenties
Milwaukee:4932498772
Rubix:A0878527
Fabrikant:4932498772
EAN:4058546526412

Productdetails : MILWAUKEE ROLMAAT AUTOLOCK 5 MX25MM 4932498772
Milwaukee Rolmaat AUTOLOCK (Gen II) 5 m x 25 mm met automatische vergrendeling voor meer controle. Met anti-scheurcoating op de eerste 15 cm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Lengte | 5 m |
| Breedte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,40 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 129,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
