MILWAUKEE ROLMAAT WIDE BLADE MAGN. 26 FT / 8 MX35MM
Milwaukee rolmaat wide blade magn
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932499210
Rubix:A0877745
Fabrikant:4932499210
EAN:4058546563745

Productdetails : MILWAUKEE ROLMAAT WIDE BLADE MAGN. 26 FT / 8 MX35MM
Milwaukee magnetische rolmaat Wide Blade Gen 2 (4932499210) met 8 m/26 ft bereik en 35 mm breed lemmet. Ideaal voor stabiel solo meten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Lengte | 8 m |
| Breedte | 35 mm |
| Type | magnetische rolmaat met breed lemmet (wide blade), gen 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,40 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 246,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
