SKF LAOS 09767 SCHENKTUIT KORT 25MM BLAUW

LAOS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:LAOS 09767
Rubix:03102537
EAN:7316572682111
SKF LAOS 09767 SCHENKTUIT KORT 25MM BLAUW
Documenten

Productdetails : SKF LAOS 09767 SCHENKTUIT KORT 25MM BLAUW


Het LAOS-assortiment bestaat uit containers en dispenserdeksels (waarvan er drie een schenktuit hebben). Dankzij hun gestandaardiseerde afmetingen zijn alle Oil Safe deksels onderling uitwisselbaar en kan de gebruiker in vrijwel zijn volledige behoefte aan oliecontainers voorzien. Elk deksel is verkrijgbaar in tien kleuren, zodat meestal een naadloze integratie in de eigen kleurcodering mogelijk is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aangepaste tariefcode39231090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
100,88 excl. BTW
/ stuk
122,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden