SKF LAOS 09712 SCHENKTUIT KORT 25MM GRIJS

LAOS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:LAOS 09712
Rubix:03102536
EAN:7316572682098
SKF LAOS 09712 SCHENKTUIT KORT 25MM GRIJS
Documenten

Productdetails : SKF LAOS 09712 SCHENKTUIT KORT 25MM GRIJS


Het LAOS-assortiment bestaat uit containers en dispenserdeksels (waarvan er drie een schenktuit hebben). Dankzij hun gestandaardiseerde afmetingen zijn alle Oil Safe deksels onderling uitwisselbaar en kan de gebruiker in vrijwel zijn volledige behoefte aan oliecontainers voorzien. Elk deksel is verkrijgbaar in tien kleuren, zodat meestal een naadloze integratie in de eigen kleurcodering mogelijk is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Slanglengte120 mm
Aangepaste tariefcode39231090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
100,88 excl. BTW
/ stuk
122,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen