Referenties
Spartex:GOUJSO4X6A2ISO
Rubix:0899107389
Fabrikant:1391824 6
EAN:4043377360755


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 LASSTIFT PT I13918 M4X6
SPARTEX RVS A2 LASSTIFT PT I13918 M4X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2 |
| Norm | iso 13918 |
| Metrische diameter | m4 |
| Diameter | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 28,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
6 mm