Referenties
Spartex:GOUJSO8X16A2ISO
Rubix:0899112066
Fabrikant:1391828 16
EAN:4043377142443

Productdetails : SPARTEX RVS A2 LASSTIFT PT I13918 M8X16
SPARTEX RVS A2 LASSTIFT PT I13918 M8X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Norm | ISO 13918 |
| Metrische diameter | M8 |
| Diameter | 8 mm |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,42 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 48,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm
