Referenties
Roebuck:867713
Rubix:32850091
EAN:3660338216466




Documenten
Productdetails : (U) ROEBUCK LED LAMP 360 867713
COB LED-lamp 3 W - 250 lumen/Koplamp: 1 W bij de puntABS-behuizing en rubberen handgreep.Lamprotatie tot 360°/180° draaihoek, magnetisch voetstukIP-code: IP 43Batterij: Li-ionbatterij 18650 - 2200 mAh.Oplaadtijd: 4,5 uGebruikstijd: 3 u bij gebruik van 3 W COB / 8 u bij gebruik van 1 WMagnetisch voetstuk en achterkant.Inklapbare draaghaak.Verkocht met oplader en 220 V opladerGewicht: 252 gLengte: 242 mmBreedte: 55 mmDikte: 30 tot 40 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 250 lm |
| Vermogen | 3 W |
| Spanning | 3,7 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

