FACOM LED PENLAMP VIA USB HERLAADBAAR 779.889SPPB
Compacte LED-inspectielamp 150 Lm
Zie technische informatieReferenties
Facom:779.889SPPB
Rubix:A0903846
Fabrikant:779.889SPPB
EAN:3662424179655




Productdetails : FACOM LED PENLAMP VIA USB HERLAADBAAR 779.889SPPB
Krachtige verlichting, geschikt voor verschillende taken en met uitstekende robuustheid. De lampen van Facom zijn ook ontworpen om snel en eenvoudig in alle werkomgevingen bevestigd te worden.
Batterijduur: 1,5 tot 3h
Sterke punten
Mini-lamp: lengte 95mm. Diameter 20mm. 2 verlichtingsmodi: inspectie (75/150 lum) en zaklamp (150 lum). Aluminium behuizing die zorgt voor goede robuustheid. Voorzien van een draaibare magnetische pin met 2 magneten. Een krachtige, robuuste en veelzijdige lamp altijd bij zich.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 150 lm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,51 excl. BTW
/ stuk
€ 36,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
