ROEBUCK OPLAADBARE LED LAMP 1500 LUMEN + USB-C 1M - 898373

SPOTLIGHT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:898373
Rubix:A0839269
Fabrikant:898373
EAN:3660338521089
ROEBUCK OPLAADBARE LED LAMP 1500 LUMEN + USB-C 1M - 898373

Technische samenvatting

Helderheid1500 lm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK OPLAADBARE LED LAMP 1500 LUMEN + USB-C 1M - 898373


Accessoires zijn niet inbegrepen bij dit product. Je vindt alle beschikbare accessoires terug in de datasheet en bij de complementaire producten op onze webshop.
 
Led-type LED COB
Verlichtingsvermogen 150 lm - 375 lm - 750 lm - 1125 lm - 1500 lm
CRI: 80 CRI+, CCT 6500K
Batterij Li-ion batterij 3,7 V 5200 mAh
PowerBank USB-UITGANG Max. 5 V 2 A
Gebruiksduur 25 uur - 12 uur - 6 uur - 4 uur - 3 uur
Oplaadtijd 3,5 uur
Normen en certificeringen CE, UKCA, IP65, IK07

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid1500 lm
Spanning3,7 V
43,13 excl. BTW
/ stuk
52,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden