Referenties
Metabo:600368000
Rubix:19090280
EAN:4007430242730





Productdetails : METABO ACCU LED LAMP 14.4-18V ULA 14.4-18 LED 600368000
Krachtige LED-handlamp voor gelijkmatig, helder werklicht
Compact en handig voor veelzijdig gebruik
Lampkop zwenkbaar en vergrendelbaar in 12 posities
Robuuste behuizing van aluminium persgietwerk voor de inzet op bouwplaatsen
Draaibare haak voor het ophangen van de lamp
Werking met alle Li-Power en LiHD schuif-accu-packs met 14,4 en 18 Volt
Met:
Zonder accu-pack, zonder lader
Compact en handig voor veelzijdig gebruik
Lampkop zwenkbaar en vergrendelbaar in 12 posities
Robuuste behuizing van aluminium persgietwerk voor de inzet op bouwplaatsen
Draaibare haak voor het ophangen van de lamp
Werking met alle Li-Power en LiHD schuif-accu-packs met 14,4 en 18 Volt
Met:
Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Krachtige LED-handlamp voor gelijkmatig, helder werklicht|Compact en handig voor veelzijdig gebruik|Lampkop zwenkbaar en vergrendelbaar in 12 posities|Robuuste behuizing van aluminium persgietwerk voor de inzet op bouwplaatsen|Draaibare haak voor het ophangen van de lamp|Werking met alle Li-Power en LiHD schuif-accu-packs met 14,4 en 18 Volt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 280 lm |
| Spanning | 14,4 - 18 V |
| Aangepaste tariefcode | 85131000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,00 excl. BTW
/ stuk
€ 71,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden