(U) SPARTEX LED BOUWLAMP 50W DUBBELE VOEDING - 879674
LED PROJECTOR 50W DUBBELE VOEDING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:879674
Rubix:11263450
EAN:3660338332036



Documenten
Productdetails : (U) SPARTEX LED BOUWLAMP 50W DUBBELE VOEDING - 879674
Projector op batterij en/of 50W netstroom.
4500 lumen bij vol vermogen.
5 m leiding H05RNF.
Aan-/uitschakelaar.
Schakelaar voor 50% of 100% stroom.
Oplaadindicator.
Magnetische voet en bruikbaar op telescoopstatief ref.
865591.
Geschatte laadtijd:
ong.
3u.
Werktijd:
3u op 100% - 6u op 50%.
4500 lumen bij vol vermogen.
5 m leiding H05RNF.
Aan-/uitschakelaar.
Schakelaar voor 50% of 100% stroom.
Oplaadindicator.
Magnetische voet en bruikbaar op telescoopstatief ref.
865591.
Geschatte laadtijd:
ong.
3u.
Werktijd:
3u op 100% - 6u op 50%.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 4500 lm |
| Vermogen | 50 W |
| Spanning | 250 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,94 excl. BTW
/ stuk
€ 214,10 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
