MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY SCHROEVENDRAAIER VDE SET (8-DELIG)
Lege foam inlays voor stalen gereedschapswagens
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493678
Rubix:A0877840
Fabrikant:4932493678
EAN:4058546508388

Productdetails : MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY SCHROEVENDRAAIER VDE SET (8-DELIG)
Lege foam Inlay VDE Tri-Lobe schroevendraaierset (8-delig)
Lege foam Inlay VDE Tri-Lobe schroevendraaierset (8-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 8 |
| Lengte | 417 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 178,5 mm |
| Materiaal | schuim |
| Laadcapaciteit | 45 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 40,90
€ 39,90 excl. BTW
/ stuk
€ 48,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
