SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH10-02S

Zelfdichtende fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KCH10-02S
Rubix:05280738
SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH10-02S

Technische samenvatting

Materiaalc3604bd (messing, chemisch vernikkeld) / pbt
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH10-02S


De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
KCH, slangkoppeling, stekverbinding met afsluitventiel, interne bedrading, recht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x51x17 mm
Logistiek gewicht36 g
Materiaalc3604bd (messing, chemisch vernikkeld) / pbt
Aansluiting 1r 1/4
Profielrechte stekverbinding
Aansluiting 210
Typestekverbinding met afsluitventiel
Diameter buis10 mm
Land van oorsprongCN
90,30 excl. BTW
/ 10 stuks
109,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen