MECALINE SLANGTULE BUITENDRAAD 6-1/4 - 859338

Slangpilaar buitendraad messing vernikkeld

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859338
Rubix:06851926
EAN:3660338143533
MECALINE SLANGTULE BUITENDRAAD 6-1/4 - 859338

Technische samenvatting

Diameter aansluitingg1/4 ''
Binnendiameter buis metrisch6 mm
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SLANGTULE BUITENDRAAD 6-1/4 - 859338


Materiaal : messing vernikkeld
Aansluiting : cilindrische draad BSPP (G)
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Afdichting : NBR
Geschikt voor o.a. PVC-slang
Geschikt voor perslucht, water of inerte gassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluitingg1/4 ''
Binnendiameter buis metrisch6 mm
Materiaalvernikkeld messing
2,46 excl. BTW
/ stuk
2,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden