Referenties
Parker:0919 01 10
Rubix:06013307
Fabrikant:0919 01 10


Technische samenvatting
| Materiaal | messing vernikkeld |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/8 in |
| Maximale bedrijfsdruk | 60 bar |
Documenten
Productdetails : LEGRIS FITTING 0919 01 10
Parker Legris biedt een breed assortiment adapters en verdeelstukken die compatibel zijn met de verschillende fittingsystemen van Parker Legris. Deze reeks producten biedt de gebruiker een complete oplossing voor tal van toepassingen, zowel in niet-corrosieve als corrosieve omgevingen.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/8
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,005
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/8
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,005
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aansluiting 1 | 1/8 in |
| Maximale bedrijfsdruk | 60 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Type bedrading | bsp |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 70,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen