Referenties
Festo:NPFC-D-2R12-M
Rubix:06149556
Fabrikant:8030286
EAN:4052568063887

Technische samenvatting
| Materiaal | messing vernikkeld |
|---|---|
| Aansluiting 1 | external thread bspt (r) |
| Maximale bedrijfsdruk | 50 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-D-2R12-M 8030286
dubbele nippel NPFC-D-2R12-M Materiaalinformatie voor schroefdraadaansluiting=(* messing, * vernikkeld), Containergrootte=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=1
Dubbele nippel NPFC-D-2R12-M 8030286
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aansluiting 1 | external thread bspt (r) |
| Maximale bedrijfsdruk | 50 bar |
| Profiel | dubbele nippel, recht |
| Aansluiting 2 | external thread bspt (r) |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,87 excl. BTW
/ stuk
€ 3,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden