LEGRIS AXIAALKLEP 4212 25 34 20

Legris Axiaal ventiel, 25 mm - G1 VIT

Zie technische informatie

Referenties

Parker:4212 25 34 20
Rubix:06010709
Fabrikant:4212 25 34 20
EAN:0820099294827
LEGRIS AXIAALKLEP 4212 25 34 20

Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS AXIAALKLEP 4212 25 34 20


The Parker Legris axial valve features a pneumatic actuator and can be controlled pneumatically or electro-pneumatically (with a NAMUR spool valve or solenoid valve) for integration into automated systems. It is available with or without detection.


Features/Benefits:

- Optimisation & Safety

• Very compact: 5 times more compact than valves with separate actuators

• Simple to install: ready-to-use

• Automation of the open/close function

Increase efficiency

Real time monitoring and control for immediate adjustments

• Enhanced safety by automating hazardous tasks

• Available with detection for accurate feedback

• Anticipating failures through diagnostic and predictive maintenance

• Integration with other systems

- Comprehensive Offer

• Two seal materials for a wider chemical and temperature range

• Pneumatic or electro-pneumatic operation

• Three versions: single acting (normally closed, normally open) or double-acting

- Performance

• Full flow: low pressure drop

• Excellent pressure/temperature performance

• Compatible with many industrial fluids


Markets:

• Water Treatment

• Automotive

• Metals

• Rubber & Plastics

• Packaging

• Factory Automation

• Molding (Plastic Injection)

• Printing & Marking Equipment


Applications:

• Lubrication Circuit

• Pumping Unit

• Car Washing

• Oxygen and Nitrogen Generator

• Printing Machine

• Blow Molding (Plastic Bottles)

• Industrial Air Distribution

• Food (Utilities)

• Ceramic Industry


Technologies:

• Industrial valve

• Axial valve

• Compact valve

• Pneumatic control valve

• Electro-pneumatic control valve


Technical Characteristics:

• Fluids: depending on type of seal

FKM: water, air, oils, greases, etc.

EPDM: hot water, air, steam, etc.

• Materials: nickel-plated brass, silicone free

• Pressure: 10 bar max.

• Temperature:

-20°C to +150°C (suffix 20 FKM and suffix 30 EPDM)

-20°C to +90°C with detection

Aandrijvingstype: Luchtgestuurd
Toepassing: Smeercircuits, procesbesturing, veiligheid, vloeistofregeling, kunststofspuitgieten, rubberindustrie, textiel, drukwerk, verpakking, robotica
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing
Merk: Parker Legris
Configuratie: 2/2
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): Rp 1
Aansluitmaat: Rp 1
Aansluitingstype: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Elektrische aansluiting: n.v.t.
Voor vloeistoftype: Perslucht, olie, water
Functie: 2-weg normaal open (NO), normaal open (NO)
Industrie: Industriële productieapparatuur
Levenscyclus: Actief
Maximale stroomsnelheid: 15,7 Kv in m3/h
Maximale werkdruk: 10, 1, 145,04
Maximale bedrijfstemperatuur: 150, 302
Maximale stuurdruk: 8
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Minimale stuurdruk: 4,2
Montagetype: Inline
Aantal poorten: 2
O-ringmateriaal: FKM
Bedieningstype: elektropneumatisch gestuurd, pneumatisch
Opening: 25
Aansluiting: G 1/8
Type aansluiting: schroefdraad
Producttype: axiale kleppen
Aantal per doos: 1
Land van herkomst: Italië
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Inline
Vorm: Normaal open axiale klep met FKM-afdichting vrouwelijk
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (module PED A - diameters groter dan 25 mm), DI: 2014/68/EU (module PED A - diameters gelijk aan of groter dan 32 mm), REACH DI: 2006/42/EG (machinerichtlijn), DI: 2002/95/EG (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/EG (ATEX) - voor pneumatische bedieningsversies
Schakelaaroptie: Zonder detectie
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Vacuümdruk: 97
Gewicht: 1,7, 3,748

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2025 g
Gewicht verpakking2117 g
Type4212
150 mm
150 mm
Aangepaste tariefcode84818079
€ 232,22 excl. BTW
/ stuk
€ 280,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen