LEGRIS BANJOKOPPELING 6MMX1/8"BSPP 3118 06 10

Legris Banjo enkel BSPP metrisch UNF 3126

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3118 06 10
Rubix:06010134
Fabrikant:3118 06 10
EAN:0820099226569
LEGRIS BANJOKOPPELING 6MMX1/8"BSPP 3118 06 10

Technische samenvatting

Materiaaltechnisch polymeer
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS BANJOKOPPELING 6MMX1/8"BSPP 3118 06 10


Aansluiting van leidingen onder 90° hoek op poort met schroefdraad. Wordt aangedraaid bovenop de koppeling met een platte sleutel of dopsleutel voor gemakkelijke montage in krappe ruimtes. De leidinguitlaat kan tijdens de montage worden georiënteerd.
- solide constructie
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld, technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 13
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Banjo
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,012

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Gewicht verpakking138 g
Materiaaltechnisch polymeer
Aansluiting 16 mm
Aansluiting 2g 1/8
Diameter buis6 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 41,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 50,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen