LEGRIS BANJOKOPPELING 8MMX1/8"BSPP 3118 08 10

Legris Banjo enkel BSPP metrisch UNF 3126

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:3118 08 10
Rubix:06010136
Fabrikant:3118 08 10
EAN:0820099226866
LEGRIS BANJOKOPPELING 8MMX1/8"BSPP 3118 08 10

Technische samenvatting

Materiaaltechnisch polymeer
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS BANJOKOPPELING 8MMX1/8"BSPP 3118 08 10


Aansluiting van leidingen onder 90° hoek op poort met schroefdraad. Wordt aangedraaid bovenop de koppeling met een platte sleutel of dopsleutel voor gemakkelijke montage in krappe ruimtes. De leidinguitlaat kan tijdens de montage worden georiënteerd.
- solide constructie
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld, technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter), 5/16"
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 13
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Banjo
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,013

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Gewicht verpakking146 g
Materiaaltechnisch polymeer
Aansluiting 18 mm
Aansluiting 21/8 in
Maximumtemperatuur80 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode39174000
4,80 excl. BTW
/ stuk
5,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden