Referenties
SMC:KSL03-34S
Rubix:05279910

Documenten
Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSL03-34S
Roterende éénknopsfitting serie KS wordt geleverd met een kogellager voor oscillerende of roterende toepassingen. De KS serie is verkrijgbaar in 5 buismaten van 4 tot 12 mm. De one-touch spantang heeft een anti-buis rotatiemechanisme. KS is geschikt voor kopervrije toepassingen.
•Rotary, One-touch fitting (standard) Inch threads Tube OD: 5/32", 1/4", 5/16", 3/8" Maximum operating pressure: 1.0 MPa Ambient & fluid temperature: -5 to 60°C
Model: L (Male Elbow)
Applicable Tube OD: 03 (5/32")
Connection Thread: 34 (1/8" NPT)
Sealant: S (Sealant)
Model: L (Male Elbow)
Applicable Tube OD: 03 (5/32")
Connection Thread: 34 (1/8" NPT)
Sealant: S (Sealant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Materiaal | pbt |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Profiel | ksl |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,16 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 29,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen