LEGRIS SNIJRING 12MM MESSING 0111 12 00

Legris Binnenringen BNA messing 111

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0111 12 00
Rubix:06018006
Fabrikant:0111 12 00
EAN:0820099102634
LEGRIS SNIJRING 12MM MESSING 0111 12 00
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS SNIJRING 12MM MESSING 0111 12 00


Gebruikt met een mantel en moer om een complete Legris-knelkoppeling te vormen.
Kan worden gemonteerd op gegloeid koperen leidingen.
Zorgt voor een optimale afdichting van de installatie.
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielindustrie, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Materiaal behuizing: MESSING
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: 12 mm
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielindustrie, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Producttype: Complementaire messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 50
Vorm: BNA messing olijf / ferrule
Specificaties: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0,002

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht2 g
Gewicht verpakking107 g
Type111
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,00 excl. BTW
/ 50 stuks
81,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen