AFZUIGSLANG SUPERFLEX PU R D. 150MM (PER ROL 30 M)
Afzuigslang SUPERFLEX PU R
Zie technische informatieReferenties
Merlett:913055-150X157
Rubix:27090958
Fabrikant:9130551500000

Productdetails : AFZUIGSLANG SUPERFLEX PU R D. 150MM (PER ROL 30 M)
POLYURETHAAN (PU) zuigslang met verkoperde stalen spiraal, geschikt voor stof, spanen en slijtende materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Binnendiameter | 151 mm |
| Lengte | 30 m |
| Kleur | kleurloos |
| Boogradius | 18 mm |
| Materiaal | polyurethaan/staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.268,40 excl. BTW
/ 30 meters
€ 1.534,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
