LEGRIS PU LEIDING 14X9,5MM BLAUW 1025U14 04 95 (RO=25M)

Legris Buis polyurethaan 25 meter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:1025U14 04 95
Rubix:06015245
Fabrikant:1025U14 04 95
EAN:0820099172071
LEGRIS PU LEIDING 14X9,5MM BLAUW 1025U14 04 95 (RO=25M)
Technische samenvatting
Binnendiameter9,5 mm
Buitendiameter14 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS PU LEIDING 14X9,5MM BLAUW 1025U14 04 95 (RO=25M)


Aanbevolen voor compacte installaties die een kleine krommingsstraal en een zeer goede flexibiliteit vereisen.
Heeft een zeer goede slijtvastheid.
Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits. Gebruikstemperatuur: -15 tot 70 °C, 5 tot 158 °F, 258° tot 343 °K.
Toepassing: Robotica, bekabeling, pneumatiek, automatisering, interne automobielindustrie, snelle cycli, voedselverwerking
Kleur: BLAUW
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 25
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: lucht (perslucht), industriële vloeistoffen (afhankelijk van het materiaaltype)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (voeding - PU-ether voedselveilig "kristal"), RG: 1935/2004 EG (voedingsmiddelen - PU-ether voedselveilig "kristal")
Binnendiameter buis (mm): 9,5
Buitendiameter buis (mm): 14
Materiaal buis: PU
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 3,3

Sterke punten

• Uitstekende mechanische eigenschappen
• Consistente treksterkte voor optimale levensduur
• Optimale buigradius
• Goede trillingsabsorptie
• Onovertroffen slijtweerstand voor enkellaagse slangen
• UV-bestendig
• Superieure vacuümcapaciteit door oppervlaktehardheid
• Restlengtemarkering.
• Siliconenvrij • 3 materiaalinstellingen
• PU-Ester: perfect voor pneumatische toepassingen
• PU-Äther: geen wateropname, superieure chemische bestendigheid ten opzichte van PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: identificatie van vloeistoffen en chemische cyclusbestendigheid, die superieur zijn aan de door PU-Äther verbeterde levensduur.

Toepassingen


• Voedingsmiddelen en dranken
• Overige producten
• Fabrieksautomatisering
• Voertuigmontagefabrieken
• Transport van perslucht en industriële vloeistoffen
• Standaard pneumatische toepassingen die snelle cycli vereisen
• Toepassingen die aan water en vocht (PU-Äther) worden blootgesteld
• Geschikt voor vacuümtoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2162 g
Gewicht verpakking3300 g
Binnendiameter9,5 mm
Buitendiameter14 mm
Kleurblauw
Lengte rol25 m
Materiaalpu
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Boogradius45 mm
113 mm
500 mm
Aangepaste tariefcode39173200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
204,04 excl. BTW
/ rol
246,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen