LEGRIS PU LEIDING 3X1,8MM ZWART 1025U03 01 18 (RO=25M)

Legris Buis polyurethaan 25 meter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:1025U03 01 18
Rubix:06019999
Fabrikant:1025U03 01 18
EAN:0820099169224
LEGRIS PU LEIDING 3X1,8MM ZWART 1025U03 01 18 (RO=25M)

Technische samenvatting

Binnendiameter1,8 mm
Buitendiameter3 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS PU LEIDING 3X1,8MM ZWART 1025U03 01 18 (RO=25M)


Aanbevolen voor compacte installaties die een kleine krommingsstraal en een zeer goede flexibiliteit vereisen.
Heeft een zeer goede slijtvastheid.
Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits. Gebruikstemperatuur: -15 tot 70 °C, 5 tot 158 °F, 258° tot 343 °K.

Sterke punten

• Uitstekende mechanische eigenschappen
• Consistente treksterkte voor optimale levensduur
• Optimale buigradius
• Goede trillingsabsorptie
• Onovertroffen slijtweerstand voor enkellaagse slangen
• UV-bestendig
• Superieure vacuümcapaciteit door oppervlaktehardheid
• Restlengtemarkering.
• Siliconenvrij • 3 materiaalinstellingen
• PU-Ester: perfect voor pneumatische toepassingen
• PU-Äther: geen wateropname, superieure chemische bestendigheid ten opzichte van PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: identificatie van vloeistoffen en chemische cyclusbestendigheid, die superieur zijn aan de door PU-Äther verbeterde levensduur.

Toepassingen


• Voedingsmiddelen en dranken
• Overige producten
• Fabrieksautomatisering
• Voertuigmontagefabrieken
• Transport van perslucht en industriële vloeistoffen
• Standaard pneumatische toepassingen die snelle cycli vereisen
• Toepassingen die aan water en vocht (PU-Äther) worden blootgesteld
• Geschikt voor vacuümtoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter1,8 mm
Buitendiameter3 mm
Kleurzwart
Lengte rol25 m
Materiaalpolyurethaan
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Boogradius8 mm
€ 22,02 excl. BTW
/ stuk
€ 26,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen