LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING8 X G1/4 - 7060 08 13
Legris Compacte debietregelaar 7060
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:7060 08 13
Rubix:06010195
Fabrikant:7060 08 13
EAN:0820099320335


Technische samenvatting
| Type | legris snelheidsregelkoppeling8 x g1/4 - 7060 08 13 |
|---|
Documenten
Productdetails : LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING8 X G1/4 - 7060 08 13
Banjo met externe schroef, insteekkoppeling. - betrouwbare, nauwkeurige en progressieve aanpassing,- borgmoer ter garantie van de stabiliteit van aanpassing,- voor gebruik in alle pneumatische installaties dankzij het hoge prestatievermogen en de geringe omvang.
Toepassing: Robotica, textiel, automobielindustrie, verpakking
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar buis
Aansluiting 1 maat: G 1/4
Aansluiting 1 type: Mannelijke BSPP
Aansluiting 2 maat: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 maat: 8 mm
Aansluiting 2 type: buis
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Uitlaat
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 41,5
Zeskantmaat: 14
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: 0, 32
Materiaal moer: Vernikkeld messing
Productstijl: Compacte regelaars met externe afstelling
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 10
Materiaal afdichting: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,034
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar buis
Aansluiting 1 maat: G 1/4
Aansluiting 1 type: Mannelijke BSPP
Aansluiting 2 maat: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 maat: 8 mm
Aansluiting 2 type: buis
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Uitlaat
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 41,5
Zeskantmaat: 14
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: 0, 32
Materiaal moer: Vernikkeld messing
Productstijl: Compacte regelaars met externe afstelling
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 10
Materiaal afdichting: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,034
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Gewicht verpakking | 364 g |
| Type | legris snelheidsregelkoppeling8 x g1/4 - 7060 08 13 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | lf3000 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,54 excl. BTW
/ stuk
€ 23,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden