ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE42LR71X

Parker Hannifin

Zie technische informatie

Referenties

Parker:WE42LR71X
Rubix:A0063282
ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE42LR71X

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal (1.4571 / x6crnimoti 17122)
Typeermeto knie inschroefkoppeling we42lr71x
Diameter schroefdraad (inch)1,5 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE42LR71X


The main function of Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings, types WE-NPT, TE-M up to LE-R is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. This attribute extends the life cycle of the fittings.
• Stainless steel surface: Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings, stainless steel version, have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences, also a higher temperature resistance, than steel. These features extend the range of applications.
• High pressure: Non-adjustable fittings have pressure ratings of up to 630 bar, so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 42 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 afmeting: 42 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 afmeting: G 1-1/2 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 afmeting: G 1-1/2 A
Aansluiting 2 Type: BSPP, mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal (1.4571 / x6crnimoti 17122)
Typeermeto knie inschroefkoppeling we42lr71x
Diameter schroefdraad (inch)1,5 ''
Maximumtemperatuur400 °C
Nominale druk160 bar
Druk160 bar
Serieeo serie l
Buitendiameter buis42 mm
Maximale bedrijfsdruk160 bar
Aangepaste tariefcode73072910
276,93 excl. BTW
/ stuk
335,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen