Referenties
Parker:3126 12 00
Rubix:06010144
Fabrikant:3126 12 00
EAN:0820099231167

Productdetails : LEGRIS KOPPELINGSPLUG 12MM 3126 12 00
Ontworpen voor het pluggen van ongebruikte insteek- en opsteekfittingen.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buissteel tot eindstop
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm Buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (I.D.)
Aansluiting 1 Type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: Mannelijk
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Plug-in fittingen
Productstijl: Plug-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,003
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buissteel tot eindstop
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm Buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (I.D.)
Aansluiting 1 Type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: Mannelijk
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Plug-in fittingen
Productstijl: Plug-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,003
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Gewicht verpakking | 45 g |
| Aansluiting 1 | 12 |
| Materiaal | technisch polymeer |
| Lengte | 45 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Kleur | zwart |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 20 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 12 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 12 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,35 excl. BTW
/ stuk
€ 2,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
