SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H03-07A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H03-07A
Rubix:05279752
Fabrikant:KQ2H03-07A
EAN:3618036065558
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H03-07A

Technische samenvatting

Aansluiting 11/4 in
Materiaalc3604, pbt, pp
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H03-07A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verschillende Diameters Recht
KQ2H, one-touch fitting, witte kleur - rechte uitvoering met verschillende diameters

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2 g
Aansluiting 11/4 in
Materiaalc3604, pbt, pp
Lengte27,6 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Aansluiting 211,1 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Type vloeistoflucht;water
Buitendiameter buis 2 metrisch11,1 mm
€ 52,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 63,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen