LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 10MMX1/2BSPP NIKK 3601 10 21

Legris Draadeind Mannelijk BSP Parallel Metrisch 3601

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3601 10 21
Rubix:A0134114
Fabrikant:3601 10 21
EAN:0820099275369
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 10MMX1/2BSPP NIKK 3601 10 21
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 10MMX1/2BSPP NIKK 3601 10 21


In-line aansluiting van slangen op een poort met schroefdraad. Inwendig vast te draaien met een platte moersleutel of dopsleutel, inwendig af te stellen met een inbussleutel
- solide constructie en compact ontwerp
- uitwendige vormen gemakkelijk schoon te maken
- onderdelen voldoen aan de FDA-norm en de 1935/2004/EG-verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie
- kwaliteitscontrole en datering van individuele eenheden om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS.
Toepassing: Algemene industrie, vloeistofregeling, industrie, medisch, pneumatiek, pneumatica in fabrieken, transport, procesregeling
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Producttype: Boutfitting
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,043

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht43 g
Gewicht verpakking465 g
Type3601
Diameter schroefdraad (inch)g1/2 ''
Materiaalmessing vernikkeld
Buitendiameter buis24 mm
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur150 °C
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
138,00 excl. BTW
/ 10 stuks
166,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen