FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G3/8-12 186103 (132045)
Insteekschroefkoppeling QS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QS-G3/8-12
Rubix:06145153
Fabrikant:186103
EAN:4052568039189

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 3/8 in |
|---|---|
| Materiaal | messing (behuizing);pom (vrijgavering);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (slangborgklauw) |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G3/8-12 186103 (132045)
Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 130x70x20 mm |
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Aansluiting 1 | g 3/8 in |
| Materiaal | messing (behuizing);pom (vrijgavering);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (slangborgklauw) |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Aansluiting 2 | 12 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,66 excl. BTW
/ stuk
€ 4,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden