MECALINE INSTANT T-KOPPELING NP GELIJK 16 - 858822

UNION T-STUKKEN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:858822
Rubix:06262668
EAN:3660338138928
MECALINE INSTANT T-KOPPELING NP GELIJK 16 - 858822
Technische samenvatting
Aansluiting 116
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING NP GELIJK 16 - 858822


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 116
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Lengte32,5 mm
Aansluiting 216
Buitendiameter buis metrisch16 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch16 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,46 excl. BTW
/ stuk
15,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden