LEGRIS GELUIDDEMPER 1/2"BSPP POLYMER 0674 00 21
Legris Geluiddemper buitendraad BSP parallel metrisch 674
Zie technische informatieReferenties
Parker:0674 00 21
Rubix:06010346
Fabrikant:0674 00 21
EAN:0820099149332

Productdetails : LEGRIS GELUIDDEMPER 1/2"BSPP POLYMER 0674 00 21
Zorgt voor een significante ruisonderdrukking wanneer de lucht uit een persluchtsysteem wordt geventileerd.
Toepassing: Robotica, textiel, halfgeleiders, verpakkingen, pneumatiek
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Aansluiting naar geluiddemper
Aansluiting 1 maat: G 1/2
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1/2
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijke BSPP
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Perslucht
Hoogte: 70
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, 176
Minimale werkdruk: 0
Minimale bedrijfstemperatuur: -10, 14
Productstijl: Standaard geluiddemper
Producttype: Pneumatische functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 5
Vorm: Recht
Vorm: Polymeer geluiddemper mannelijk
Geluiddemperclassificatie: 87
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,010
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Aansluiting naar geluiddemper
Aansluiting 1 maat: G 1/2
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1/2
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijke BSPP
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Perslucht
Hoogte: 70
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, 176
Minimale werkdruk: 0
Minimale bedrijfstemperatuur: -10, 14
Productstijl: Standaard geluiddemper
Producttype: Pneumatische functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 5
Vorm: Recht
Vorm: Polymeer geluiddemper mannelijk
Geluiddemperclassificatie: 87
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,010
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Gewicht verpakking | 82 g |
| Diameter aansluiting (inch) | g 1/2 '' |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,20 excl. BTW
/ stuk
€ 8,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden