FESTO GELUIDDEMPER U-1/8 2307

Geluiddemper U

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:U-1/8
Rubix:05115963
Fabrikant:2307
EAN:4052568000202
FESTO GELUIDDEMPER U-1/8 2307
Technische samenvatting
Diameter aansluiting (inch)1/8 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO GELUIDDEMPER U-1/8 2307


Geluiddemper U-1/8 Inbouwpositie=willekeurig, Werkdruk=0 - 10 bar, Debiet tegen atmosfeer=2050 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x16x16 mm
Logistiek gewicht2,97 g
Diameter aansluiting (inch)1/8 ''
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,89 excl. BTW
/ stuk
4,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden