MECALINE UITSTROOM DEMPER M5 G - 859370

Geluiddemper compact

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:859370
Rubix:06852210
EAN:3660338143847
MECALINE UITSTROOM DEMPER M5 G - 859370
Technische samenvatting
Diameter aansluiting (inch)m 5 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE UITSTROOM DEMPER M5 G - 859370


Materiaal : Messing
Maximale druk 12 bar
Temperatuur: -10 °C tot +80 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluiting (inch)m 5 ''
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,11 excl. BTW
/ stuk
2,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden