LEGRIS SMOORVENTIEL 1/4"BSPP 0676 00 13
Legris Geluiddemper buitendraad BSP parallel metrisch 676
Zie technische informatieReferenties
Parker:0676 00 13
Rubix:06012632
Fabrikant:0676 00 13
EAN:0820099149660

Productdetails : LEGRIS SMOORVENTIEL 1/4"BSPP 0676 00 13
Regelt, indien gemonteerd op de regelklep, het debiet van uitlaatgassen en dus de snelheid van de cilinderstang.
Toepassing: Robotica, textiel, halfgeleiders, verpakkingen, pneumatiek
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Aansluiting naar geluiddemper
Aansluiting 1 maat: G 1/4
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1/4
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijke BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Perslucht
Hoogte: 22,5
Zeskantmaat: 15
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, 176
Minimale werkdruk: 0
Minimale bedrijfstemperatuur: -10, 14
Productstijl: Stromingsregelaar met geluiddemper
Producttype: Pneumatische functionele fittingen en stromingsregelaars
Aantal per doos: 5
Vorm: recht
Vorm: stroomregelende polymeer geluiddemper mannelijk
Geluiddemperclassificatie: 84
Technologie: pneumatiek
Gewicht: 0,006
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Aansluiting naar geluiddemper
Aansluiting 1 maat: G 1/4
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1/4
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijke BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Perslucht
Hoogte: 22,5
Zeskantmaat: 15
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, 176
Minimale werkdruk: 0
Minimale bedrijfstemperatuur: -10, 14
Productstijl: Stromingsregelaar met geluiddemper
Producttype: Pneumatische functionele fittingen en stromingsregelaars
Aantal per doos: 5
Vorm: recht
Vorm: stroomregelende polymeer geluiddemper mannelijk
Geluiddemperclassificatie: 84
Technologie: pneumatiek
Gewicht: 0,006
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Gewicht verpakking | 40 g |
| Type | 676 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,53 excl. BTW
/ stuk
€ 10,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden