LEGRIS STEELNIPPEL 6MMX1/4"BSPT 3821 06 13
Legris Standpijp tapeind mannelijk BSP kegel 3821
Zie technische informatieReferenties
Parker:3821 06 13
Rubix:06018812
Fabrikant:3821 06 13
EAN:0820099291666

Productdetails : LEGRIS STEELNIPPEL 6MMX1/4"BSPT 3821 06 13
Aansluiting van een buis-op-buiskoppeling op een schroefdraadpoort.
- roestvrijstalen onderdelen en FKM-afdichtingen voor gebruik in agressieve omgevingen,
- sterke constructie en compact,
- hygiënisch ontwerp gericht op vermindering van retentiezones voor veilige en eenvoudige reiniging (RA < 0,8 oppervlakte)
- materialen die voldoen aan normen van de FDA en Verordening (EG) 1934/2004, waardoor permanent contact met levensmiddelen toegelaten is
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS, FDA, 1935/2004/EG
- roestvrijstalen onderdelen en FKM-afdichtingen voor gebruik in agressieve omgevingen,
- sterke constructie en compact,
- hygiënisch ontwerp gericht op vermindering van retentiezones voor veilige en eenvoudige reiniging (RA < 0,8 oppervlakte)
- materialen die voldoen aan normen van de FDA en Verordening (EG) 1934/2004, waardoor permanent contact met levensmiddelen toegelaten is
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS, FDA, 1935/2004/EG
Toepassing: Medische apparatuur, chemische transport, farmaceutica, petrochemie, papierindustrie, voedselverwerking
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Merk: Legris
Configuratie: Buissteel naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4
Aansluiting 2 type: mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 type: mannelijk BSPT
Aansluitingstype: buissteel naar poort
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: andere vloeistoffen: Neem contact met ons op, water, lucht
Zeskantmaat: 13
Industrie: Farmaceutica, medisch, chemische verwerking, voedingsmiddelen en dranken
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L (moer), roestvrij staal AISI 316L (spantang)
Maximale werkdruk: 30, 435
Maximale werktemperatuur: 302, 150
Minimale werktemperatuur: -13, -25
Productserie: LF 3800
Productstijl: Insteekfittingen
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: USDA NSF H1 (vet), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (afdichting), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EG, ISO 14743 (pneumatische transmissies)
Technologie: pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 1, 14,5, 755
Gewicht: 0,015
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Merk: Legris
Configuratie: Buissteel naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4
Aansluiting 2 type: mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 type: mannelijk BSPT
Aansluitingstype: buissteel naar poort
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: andere vloeistoffen: Neem contact met ons op, water, lucht
Zeskantmaat: 13
Industrie: Farmaceutica, medisch, chemische verwerking, voedingsmiddelen en dranken
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L (moer), roestvrij staal AISI 316L (spantang)
Maximale werkdruk: 30, 435
Maximale werktemperatuur: 302, 150
Minimale werktemperatuur: -13, -25
Productserie: LF 3800
Productstijl: Insteekfittingen
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: USDA NSF H1 (vet), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (afdichting), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EG, ISO 14743 (pneumatische transmissies)
Technologie: pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 1, 14,5, 755
Gewicht: 0,015
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Gewicht verpakking | 38 g |
| Type | 3821 |
| Diameter schroefdraad (inch) | r1/4 '' |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Buitendiameter buis | 14 mm |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,12 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 58,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen