LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 12MMX1/4"BSPP MESS. 0101 12 13

Legris Mannelijke koppeling BSP parallel 101

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0101 12 13
Rubix:06019290
Fabrikant:0101 12 13
EAN:0820099089126
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 12MMX1/4"BSPP MESS. 0101 12 13

Technische samenvatting

Materiaaltechnisch polymeer
Typelegris rechte inschroefkopp. 12mmx1/4'bspp mess. 0101 12 13
Buitendiameter buis19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 12MMX1/4"BSPP MESS. 0101 12 13


Verbinding in lijn met een buis met een buitendraad.
Leverbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter, BSPT metrische draad.
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/4
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 12
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Schroefdraad voor mannelijke boutfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,062

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht61 g
Gewicht verpakking644 g
Materiaaltechnisch polymeer
Typelegris rechte inschroefkopp. 12mmx1/4'bspp mess. 0101 12 13
Buitendiameter buis19 mm
Aansluiting 1g1/4 (bspp) ''
Aansluiting 212
Druk54,95 bar
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 118,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 143,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen