LEGRIS STOP ZESKANT 1/4"BSPT MESSING 0205 13 00
Legris Plug Binnenzeskant BSP Conus 205
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:0205 13 00
Rubix:06011902
Fabrikant:0205 13 00
EAN:0820099132105


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | zeskant plug |
| Diameter schroefdraad (inch) | r 1/4 '' |
Documenten
Productdetails : LEGRIS STOP ZESKANT 1/4"BSPT MESSING 0205 13 00
Sluit een circuit af.
Montage met een zeskantsleutel.
Verkrijgbaar in metrische of conische versies.
Montage met een zeskantsleutel.
Verkrijgbaar in metrische of conische versies.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/4
Aansluiting 1 type: BSPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Afmeting zeskantmoer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,008
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/4
Aansluiting 1 type: BSPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Afmeting zeskantmoer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,008
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Gewicht verpakking | 381 g |
| Materiaal | messing |
| Type | zeskant plug |
| Diameter schroefdraad (inch) | r 1/4 '' |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden