SMC FEP SLANG TIHC01B-16

Slang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TIHC01B-16
Rubix:05298488
EAN:3618036138665
SMC FEP SLANG TIHC01B-16
Technische samenvatting
Binnendiameter1,65 mm
Buitendiameter3,18 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FEP SLANG TIHC01B-16


De fluorpolymeerbuizen van de serie TIH in inch-maten zijn verkrijgbaar in 4 kleuren (doorschijnend, zwart, rood, blauw) en 11 maten. Geschikte fittingen zijn onder meer de hoogzuivere fluorpolymeerfittingen van de serie LQ en de one-touch-fittingen van de series KQ2 en KJ. Geschikte toepassingen zijn onder meer voedingsmiddelen, medische zorg, halfgeleiders, auto's en algemene pneumatische leidingen.
TIH, FEP-buis (Fluor), Inch-afmeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht220 g
Binnendiameter1,65 mm
Buitendiameter3,18 mm
Kleurzwart
Materiaalgefluoreerd ethyleen-propeenhars
Lengte rol16 m
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
117,85 excl. BTW
/ stuk
142,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen